Mobile vippestativer

Art.-nr.: 3260
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Beskrevet del Arbejdsplade
Belægning pulverlakeret
Stålrørskonstruktion ja
Farvetone, blå Azurblå
Materiale stålplade
Farve blå
Hældning kan indstilles 0 grader
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Højdejusteringsområde min. 524 mm
Højdejusteringsområde maks. 774 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 75 mm
Bredde, hjul/rulle 25 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype Materialestativ
Bæreevne, maks. 150 kg
Højdeindstillelig ja
Længde 605 mm
Bredde 405 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3260
EAN/GTIN 4017976032603
Producentnummer 3260
L-nummer L90080 1341
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Til plastkasser, stålpladekasser, trådkurve osv., højdejusterbar og mobil. Sektionsopdelt stål-/rørkonstruktion med stålpladeplatform med 20 mm høj kant på alle sider. Kan ikke vippes. Kan justeres i højden i trin på 25 mm. Pulverlakeret i strålende blå RAL 5007. 4 drejelige hjul med TPE-dæk, nav med glidelejer. Bremser på 2 drejelige hjul

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 150
  • Effektiv længde (mm): 605
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 405
  • Højdejusterbar fra-til (mm): 524-774
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 75 x 25
  • Hjulstørrelse (mm): 75 x 25