Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Obrotowe kły tokarskie z siłomierzem analogowym, stożek Morse’a: 4

Nr art.: 321730 4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Energy Harvesting
Długość całkowita L 225 mm
Średnica głowicy D 68 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Maksymalna średnica kła D1 35 mm
Długość ostrzy L3 37 mm
Długość użytkowa L2 120 mm
Uchwyt po stronie maszyny MK4
Z gwintem wyciskowym tak
Z nakrętką wypychającą tak
Z amortyzacją tak
Odcinek ugięcia sprężystego 3,7 mm
Maks. masa obrabianego przedmiotu 550 kg
Maksymalne bicie 0,005 mm
Siła osiowa 10 kN
Ze wskaźnikiem ciśnienia tak
Zastosowanie Toczenie
Masa 3,1 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 321730 4
EAN / GTIN 4045197947871
Numer producenta 321730 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Ciśnienie zacisku można odczytać bezpośrednio na elemencie podstawowym na wskaźniku analogowym lub cyfrowym.
  • Kieł, wsparty na pakiecie sprężyn talerzowych, ma długi odcinek ugięcia wynoszący ok. 3,7 mm analogowo i 2,6 mm lub 2,8 mm cyfrowo.
  • Krótka, stabilna konstrukcja z długim prowadzeniem osi, kieł hartowany na wskroś i precyzyjnie szlifowany.
  • Najwyższa dokładność dzięki precyzyjnemu ułożyskowaniu tocznemu.
  • Z gwintem dociskowym i nakrętką dociskową.
  • Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej, bezobsługowość dzięki zapasowi smaru na cały okres eksploatacji.

Kąt wierzchołkowy 60°.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Funkcja:

IP55: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

We wszystkich przypadkach, gdy siła zacisku musi być utrzymana w określonych granicach, by nie zniekształcać obrabianego detalu lub w celu jego pewnego zamocowania z kontrolowaną siłą.
  • Jako przeciwkieł do hydromechanicznych zabieraków czołowych nr 327451 − 327541, ponieważ zabieraki muszą zostać każdorazowo wciśnięte w obrabiany przedmiot.
  • Przy obróbce przedmiotów, które ulegają znacznemu wydłużeniu wskutek dużej ilości ciepła, wytwarzanej przy skrawaniu.
  • Do mocowania długich, wąskich przedmiotów, w celu zapobieżenia ugięciu.
  • Do mocowania ciężkich przedmiotów, gdy należy kontrolować ciśnienie mocowania.