Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Besisukantis tekinimo centras su analoginiu slėgio indikatoriumi, Morzės kūgis: 4

Prekės Nr.: 321730 4

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Energy Harvesting
Bendras ilgis L 225 mm
Galvos skersmuo D 68 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Viršūnės kampas α 60 laipsniai
Didžiausias viršūnės skersmuo D1 35 mm
Viršūnės ilgis L3 37 mm
Tvirtinimas iš prietaiso pusės MK4
Su nuėmimo sriegiu taip
Pridedama veržlė taip
Su smūgių slopinimu taip
Spyruoklės eiga 3,7 mm
Darbinės dalies ilgis L2 120 mm
Ruošinio svoris maks. 550 kg
Maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm
Ašinė jega 10 kN
Su slėgio indikatoriumi taip
Paskirtis tekinimas
Svoris 3,1 kg
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 321730 4
EAN / GTIN 4045197947871
Gamintojo numeris 321730 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Susidarantį spaudimo slėgį galima tiesiogiai nuskaityti pagrindiniame korpuse per analoginį arba skaitmeninį atvaizdavimą.
  • Vamzdelio antgalį remia lėkštelės spyruoklinis paketas, kurio spyruoklinė eiga yra maždaug 3,7 mm analogas ir 2,6 mm arba 2,8 mm skaitmeninis.
  • Trumpa, tvirta konstrukcija su ilga ašimi, grūdinta ir nušlifuota viršūnė.
  • Tikslumą garantuoja preciziniai ritininiai guoliai.
  • Su nuėmimo sriegiu ir veržle.
  • Specialus sandarinimas neleidžia nešvarumams ir aušinimo skysčiui patekti į įrankio vidų. Guoliai sutepti, todėl nereikia techninės priežiūros.

Viršūnės kampas 60°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Funkcija:

IP55: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugotas nuo dulkių), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tose vietose, kuriose užspaudimo jėga turi būti išlaikyta iki tam tikros ribos tam, kad ruošinys būtų užspaustas tinkama jėga be deformacijų.
  • Gali būti naudojamas kaip atraminis centras kartu su varomosiomis galvutėmis Nr. 327451327541, nes varomąsias galvutes reikia įspausti į ruošinį.
  • Ruošinių tekinimui, kurie, išsiskiriant šilumai apdirbimo metu, pailgėja.
  • Ilgų ir plonų ruošinių tvirtinimui, apsisaugant nuo jų išlinkimo.
  • Sunkių ruošinių tvirtinimui, kai reikia kontroliuoti užspaudimo jėgą.