{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| zasilanie energią | Energy Harvesting | |
| Długość całkowita L | 188 mm | |
| Średnica głowicy D | 60 mm | |
| Konstrukcja kła centrującego | Przesuwny | |
| Kąt wierzchołkowy α | 60 stopni | |
| Maksymalna średnica kła D1 | 28 mm | |
| Długość ostrzy L3 | 31 mm | |
| Długość użytkowa L2 | 107 mm | |
| Uchwyt po stronie maszyny | MK3 | |
| Z gwintem wyciskowym | zak | |
| Z nakrętką wypychającą | tak | |
| Z amortyzacją | zak | |
| Odcinek ugięcia sprężystego | 3,7 mm | |
| Maks. masa obrabianego przedmiotu | 250 kg | |
| Maksymalne bicie | 0,005 mm | |
| Siła osiowa | 9,5 kN | |
| Ze wskaźnikiem ciśnienia | tak | |
| Zastosowanie | Toczenie | |
| Masa | 2,2 kg | |
| Rodzaj produktu | Kieł centrujący |
| Numer artykułu | 321730 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197947864 | |
| Numer producenta | 321730 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |