• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Forgócsúcs analóg nyomásjelzővel, Morse kúp: 4

Cikkszám: 321730 4
Kedvezmény
1 029,80 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Morse kúp Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 55
  • Energiaellátás: energy-harvesting

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK4
IP védettségi osztály IP 55
Energiaellátás energy-harvesting
Ház ⌀ 68 mm
Hasznos hossz B 120 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 35 mm
Maximális körfutáshiba 0,005 mm
Csúcs hossza C 37 mm
Munkadarab tömeghez 550 kg
Maximális axiális befogóerő 1 000 daN
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 321730 4
EAN / GTIN 4045197947871
Gyártó száma 321730 4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • A kifejtett befogó nyomás közvetlenül az alaptestnél olvasható le az analóg vagy digitális kijelzésről.
  • A forgócsúcsot egy tányérrugó köteggel támasztja meg kb. 3,7 mm analóg és 2,6 mm ill. 2,8 mm digitális rugóúttal.
  • Rövid, stabil kivitel hosszan vezetett tengellyel, edzett és finomra köszörült forgócsúccsal.
  • Maximális pontosság a precíz gördülő-csapágyazás következtében.
  • Kiszerelő menettel és kiszerelő anyával.
  • Speciális tömítéssel a szennyeződés és a hűtőfolyadék ellen, a tartós kenés miatt karbantartásmentes.

Csúcsszög 60°.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Funkció:

IP55: Sugárzó víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Mindenhol, ahol a befogó nyomást bizonyos határok között kell tartani, hogy a munkadarab ne deformálódjon, de elegendő nyomással biztonságosan befogható legyen.
  • Hidromechanikus homlokmenesztők ellencsúcsaként (327451327541 sz.), mivel a menesztőket mindig be kell nyomni a munkadarabba.
  • Olyan munkadaraboknál, amelyek a nagy forgácsolási hő következtében erősen tágulnak.
  • Hosszú, karcsú munkadarabok befogására, a kihajlás megakadályozása érdekében.
  • Nehéz munkadarabok befogására, amelyeknél a támasztó erőt ellenőrizni kell.