Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Vârf rotativ de strung cu afişaj analogic al presiunii, Con Morse: 4

Cod articol.: 321730 4

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Energy Harvesting
Lungimea totală L 225 mm
Diametrul capului D 68 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
unghiul la vârf α 60 grad
Cel mai mare diametru al vârfului D1 35 mm
Lungimea vârfului L3 37 mm
Lungime utilă L2 120 mm
Prindere pe partea utilajului CM4
Cu filet de distanţare da
Piuliță de presare inclusă da
Cu amortizarea şocurilor da
Cursa arcului 3,7 mm
Piesă de prelucrat greutate max. 550 kg
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Forţă axială 10 kN
Cu afişajul presiunii da
Utilizare Strunjire
Greutate 3,1 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 321730 4
EAN / GTIN 4045197947871
Număr producător 321730 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Presiunea de strângere care trebuie reglată poate fi citită direct pe corpul de bază prin afişare analogă sau digitală.
  • Vârful este sprijinit printr-un pachet de arcuri-disc, cu arcuire de cca. 3,7 mm analog şi 2,6 mm resp. 2,8 mm digital.
  • Tip constructiv scurt, stabil, cu ax ghidat pe lungime, vârf călit şi rectificat de precizie.
  • Precizie maximă datorită lagărelor cu rulmenţi.
  • Cu filet de distanţare şi piuliţă de extragere.
  • Cu etanşare specială împotriva murdăriei şi a lichidului de răcire, nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.

Unghi la vârf de 60°.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Funcţionare:

IP55: Protecţie la stropirea cu jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Oriunde presiunea de strângere trebuie menţinută între anumite limite astfel încât piesa să nu se deformeze, dar să fie strânsă sigur cu o presiune suficientă.
  • Folosire ca contravârf al antrenorului frontal hidromecanic Cod 327451 − 327541 deoarece antrenoarele trebuie apăsate pe piesă.
  • Se foloseşte la piese care se dilată mai puternic la o temperatură ridicată de aşchiere.
  • Pentru prinderea pieselor lungi, subţiri, pentru a împiedica îndoirea.
  • Pentru prinderea pieselor grele, la care se impune controlarea presiunii de strângere.