• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Obrotowe kły tokarskie z siłomierzem analogowym, stożek Morse’a: 5

Nr art.: 321730 5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Energy Harvesting
Długość całkowita L 275 mm
Średnica głowicy D 92 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Maksymalna średnica kła D1 50 mm
Długość ostrzy L3 51 mm
Długość użytkowa L2 146 mm
Uchwyt po stronie maszyny MK5
Z gwintem wyciskowym tak
Z nakrętką wypychającą tak
Z amortyzacją tak
Odcinek ugięcia sprężystego 3,7 mm
Maks. masa obrabianego przedmiotu 1 000 kg
Maksymalne bicie 0,005 mm
Siła osiowa 14,3 kN
Ze wskaźnikiem ciśnienia tak
Zastosowanie Toczenie
Masa 4,8 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 321730 5
EAN / GTIN 4045197947888
Numer producenta 321730 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Ciśnienie zacisku można odczytać bezpośrednio na elemencie podstawowym na wskaźniku analogowym lub cyfrowym.
  • Kieł, wsparty na pakiecie sprężyn talerzowych, ma długi odcinek ugięcia wynoszący ok. 3,7 mm analogowo i 2,6 mm lub 2,8 mm cyfrowo.
  • Krótka, stabilna konstrukcja z długim prowadzeniem osi, kieł hartowany na wskroś i precyzyjnie szlifowany.
  • Najwyższa dokładność dzięki precyzyjnemu ułożyskowaniu tocznemu.
  • Z gwintem dociskowym i nakrętką dociskową.
  • Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej, bezobsługowość dzięki zapasowi smaru na cały okres eksploatacji.

Kąt wierzchołkowy 60°.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Funkcja:

IP55: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

We wszystkich przypadkach, gdy siła zacisku musi być utrzymana w określonych granicach, by nie zniekształcać obrabianego detalu lub w celu jego pewnego zamocowania z kontrolowaną siłą.
  • Jako przeciwkieł do hydromechanicznych zabieraków czołowych nr 327451 − 327541, ponieważ zabieraki muszą zostać każdorazowo wciśnięte w obrabiany przedmiot.
  • Przy obróbce przedmiotów, które ulegają znacznemu wydłużeniu wskutek dużej ilości ciepła, wytwarzanej przy skrawaniu.
  • Do mocowania długich, wąskich przedmiotów, w celu zapobieżenia ugięciu.
  • Do mocowania ciężkich przedmiotów, gdy należy kontrolować ciśnienie mocowania.