Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pointe de tour rotative avec affichage analogique de la pression, Cône morse: 4

Réf.: 321730 4

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Energy Harvesting
Longueur totale L 225 mm
Diamètre de tête D 68 mm
Exécution pointe de centrage avec rotation
Angle de pointe α 60 degré
Diamètre de pointe maximale D1 35 mm
Longueur de pointe L3 37 mm
Longueur utile L2 120 mm
Logement côté machine CM4
Avec filetage d’extraction oui
Ecrou d’extraction inclus oui
Avec amortissement des chocs oui
Course de ressort 3,7 mm
Poids de pièce max. 550 kg
Erreur de concentricité max. 0,005 mm
Force axiale 10 kN
Avec indicateur de pression oui
Utilisation tournage
Poids 3,1 kg
Type de produit pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 321730 4
EAN / GTIN 4045197947871
Réf. fabricant 321730 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • La pression de serrage présente est directement lisible sur le corps de base via la représentation analogique ou numérique.
  • La pointe tournante est soutenue par des ressorts à disque présentant une course d'env. 3,7 mm pour la partie analogique et de 2,6 mm/2,8 mm pour la partie numérique.
  • Construction courte et stable avec axe; pointe tournante trempée à cœur et rectifiée.
  • Très grande précision grâce au roulement à billes.
  • Avec filetage et écrou d'extraction.
  • Avec joint spécial contre les impuretés et le liquide de refroidissement, sans entretien grâce au graissage à vie.

Angle de pointe 60°.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Fonctionnement:

IP55: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Partout où la pression de serrage doit être maintenue dans des limites fixées, pour ne pas déformer la pièce à usiner ou la serrer avec une pression suffisante.
  • Comme contre-pointe pour entraîneurs frontaux 327451327541, les entraîneurs doivent être enfoncés dans la pièce à usiner.
  • Pour les pièces à usiner qui se dilatent du fait de la chaleur élevée, générée par l’enlèvement de matière.
  • Pour le serrage de pièces à usiner longues ou étroites pour empêcher le fléchissement.
  • Pour le serrage de pièces à usiner lourdes dont la pression de serrage doit être contrôlée.