Obrotowe kły tokarskie 60°, stożek Morse’a: 2

Nr art.: 320672 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 141 mm
Średnica głowicy D 50 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Maksymalna średnica kła D1 25 mm
Stożek ścięty od czoła nie
Długość ostrzy L3 29,5 mm
Długość użytkowa L2 79 mm
Uchwyt po stronie maszyny MK2
Z gwintem wyciskowym tak
Z powierzchniami mocującymi tak
Z końcówką z węglików spiekanych tak
Średnica wkładki z węglika H 25 mm
Z amortyzacją tak
Maks. masa obrabianego przedmiotu 500 kg
Maksymalna prędkość obrotowa 5 000 min-1
Połówka kła centrującego nie
Zastosowanie Toczenie
Masa 0,7 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320672 2
EAN / GTIN 4062406200244
Numer producenta 320672 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Korpus i ostrze kła hartowane.
  • Ostrze kła hartowane, możliwość wielokrotnego ostrzenia.
  • Precyzyjne łożyska toczne zapewniają wysoką dokładność ruchu obrotowego.
  • Zapas smaru na cały okres eksploatacji zapewnia bezobsługowość.
  • Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.
  • Kąt wierzchołkowy 60°.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej.