Vârf rotativ de strung 60°, Con Morse: 2

Cod articol.: 320672 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 141 mm
Diametrul capului D 50 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
unghiul la vârf α 60 grade
Cel mai mare diametru al vârfului D1 25 mm
Con tocit pe partea din față nu
Lungimea vârfului L3 29,5 mm
Lungime utilă L2 79 mm
Prindere pe partea utilajului MK2
Cu filet de distanţare da
Cu suprafete de prindere da
Cuvârf de carbură da
Diametrul de carbură H 25 mm
Cu amortizarea şocurilor da
Piesă de prelucrat greutate max. 500 kg
Turaţie maximă 5.000 min-1
Jumătate punct central nu
Utilizare Strunjire
Greutate 0,7 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 320672 2
EAN / GTIN 4062406200244
Număr producător 320672 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Corpul şi vârful sunt călite.
  • Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.
  • Unghiul la vârf 60°.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru toate tipurile de strunguri, pentru degroşare şi finiţie.