Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 2

Št. art.: 320672 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina L 141 mm
Premer glave D 50 mm
Izvedba centrirne konice vrtljivo
Kot konice α 60 stopinj
Največji premer konice D1 25 mm
Topi stožec na čelni strani ne
Dolžina konice L3 29,5 mm
Uporabna dolžina L2 79 mm
Vpenjalo na strani stroja MK2
Z izbijalnim navojem da
Z vpenjalnimi površinami da
S konico iz karbidne trdine da
Premer karbidne trdine H 25 mm
Z blaženjem udarcev da
Teža obdelovanca maks. 500 kg
Maksimalno število vrtljajev 5.000 min-1
Polovična centrirna konica ne
Uporaba struženje
Masa 0,7 kg
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320672 2
EAN/GTIN 4062406200244
Številka proizvajalca 320672 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Telo in konica sta kaljena.
  • Konica prekaljena in fino brušena.
  • Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
  • Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
  • Kot konice 60°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.