Besisukantis tekinimo centras 60°, Morzės kūgis: 2

Prekės Nr.: 320672 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis L 141 mm
Galvos skersmuo D 50 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Viršūnės kampas α 60 laipsniai
Didžiausias viršūnės skersmuo D1 25 mm
Bukas kūgis iš priekio ne
Viršūnės ilgis L3 29,5 mm
Darbinės dalies ilgis L2 79 mm
Tvirtinimas iš prietaiso pusės MK2
Su nuėmimo sriegiu taip
Su prispaudimo paviršiais taip
Su karbido antgaliu taip
Kietmetalio skersmuo H 25 mm
Su smūgių slopinimu taip
Ruošinio svoris maks. 500 kg
Maksimalus sūkių skaičius 5 000 min-1
Pusės centro taškas ne
Paskirtis tekinimas
Svoris 0,7 kg
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320672 2
EAN / GTIN 4062406200244
Gamintojo numeris 320672 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Korpusas ir centravimo viršūnė grūdinti.
  • Centravimo viršūnę galima pergaląsti.
  • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina aukštą koncentriškumą.
  • Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
  • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
  • Viršūnės kampas 60°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui.