Roterande svarvdubb 60° 2

Article no.: 320672 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Morsekona MK2
hus-⌀ D 50 mm
effektiv längd B 79 mm
största spets-⌀ 60° A 25 mm
maximalt radiellt kast 0,006 mm
spetslängd C 29,5 mm
maximalt varvtal: 5 000 min-1
för arbetsstycksvikt 500 kg
Produktslag centreringsspets

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 320672 2
EAN / GTIN 4062406200244

Beskrivelse

Utförande:

  • Härdad stomme och roterande dubb.
  • Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Spetsvinkel 60°.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.