Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 2

Artiklové číslo: 320672 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 141 mm
Průměr hlavy D 50 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 60 stupně
Největší průměr hrotu D1 25 mm
Tupý kužel na čelní straně ne
Délka špičky L3 29,5 mm
Užitná délka L2 79 mm
Upínač na straně stroje MK2
S odtlačovacím závitem ne
Se upínacími plochami ne
S hrotem z karbidu ne
S absorpcí nárazů ne
Obrobek hmotnost max. 500 kg
Maximální otáčky 5 000 min-1
Poloviční středicí hrot ne
Použití Soustružení
Hmotnost 0,7 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320672 2
EAN / GTIN 4062406200244
Číslo výrobce 320672 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Těleso a otočný hrot jsou kalené.
  • Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
  • Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodivé házivosti.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
  • Úhel špičky 60°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení.