Obrotowe kły tokarskie 60° / 30°, stożek Morse’a: 4

Nr art.: 320658 4
Rabat
1 994,27 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 210 mm
Średnica głowicy D 60 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 30 stopni; 60 stopni
Stożek ścięty od czoła nie
Długość ostrzy L3 47 mm
Długość użytkowa L2 107 mm
Uchwyt po stronie maszyny MK4
Z gwintem wyciskowym nie
Z powierzchniami mocującymi nie
Z końcówką z węglików spiekanych nie
Z amortyzacją nie
Maks. masa obrabianego przedmiotu 500 kg
Maksymalna prędkość obrotowa 4 300 min-1
Maksymalne bicie 0,005 mm
Połówka kła centrującego nie
Zastosowanie Toczenie
Masa 1,7 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320658 4
EAN / GTIN 4045197774316
Numer producenta 320658 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Oś punktaka z ułożyskowaniem w trzpieniu z hartowanej na wskroś stali narzędziowej.
  • Ostrze kła hartowane na wskroś, możliwość wielokrotnego ostrzenia.
  • Wys. dokładność ruchu obrotowego dzięki precyzyjnym łożyskom.
  • Nie wymaga obsługi ze względu na stały smar.
  • Specjalna uszczelka zapobiega szkodliwemu działaniu pyłu oraz chłodziwa.
  • Całe narzędzie hartowane i szlifowane.

z wydłużonym kłem, kąt ostrza 60°/30°

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Do wszystkich typów tokarek do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej.
Wydłużone ostrze kła obrotowego umożliwia skuteczny dosuw noża tokarskiego do czoła przedmiotu obrabianego. Nadają się zwłaszcza do toczenia kopiowego.