Vârf rotativ de strung 60° / 30°, Con Morse: 4

Cod articol.: 320658 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 210 mm
Diametrul capului D 60 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
unghiul la vârf α 30 grade; 60 grade
Con tocit pe partea din față nu
Lungimea vârfului L3 47 mm
Lungime utilă L2 107 mm
Prindere pe partea utilajului CM4
Cu filet de distanţare nu
Cu suprafete de prindere nu
Cuvârf de carbură nu
Cu amortizarea şocurilor nu
Piesă de prelucrat greutate max. 500 kg
Turaţie maximă 4.300 min-1
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Jumătate punct central nu
Utilizare Strunjire
Greutate 1,7 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 320658 4
EAN / GTIN 4045197774316
Număr producător 320658 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Corpul punctatorului sprijinit pe coadă din oţel pentru scule călit.
  • Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

Cu vârf alungit, unghiul vârfului 60° / 30°.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru toate tipurile de strunguri, pentru degroşare şi finiţie.
Vârful alungit permite folosirea cuţitului de strung pentru prelucrarea frontală a piesei. Recomandat pentru strunjire prin copiere.