Besisukantis tekinimo centras 60° / 30°, Morzės kūgis: 4

Prekės Nr.: 320658 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis L 210 mm
Galvos skersmuo D 60 mm
Centravimo viršūnių modelis besisukant.
Viršūnės kampas α 30 laipsniai; 60 laipsniai
Bukas kūgis iš priekio ne
Viršūnės ilgis L3 47 mm
Darbinės dalies ilgis L2 107 mm
Tvirtinimas iš prietaiso pusės MK4
Su nuėmimo sriegiu ne
Su prispaudimo paviršiais ne
Su karbido antgaliu ne
Su smūgių slopinimu ne
Ruošinio svoris maks. 500 kg
Maksimalus sūkių skaičius 4 300 min-1
Maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm
Pusės centro taškas ne
Paskirtis tekinimas
Svoris 1,7 kg
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320658 4
EAN / GTIN 4045197774316
Gamintojo numeris 320658 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Centravimo kaltuko ašis iš užgrūdinto įrankinio plieno.
  • Centravimo viršūnė grūdinta, ją galima daug kartų pergaląsti.
  • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina mažą radialinį mušimą.
  • Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
  • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
  • Visas įrankis užgrūdintas ir nušlifuotas.

Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60° / 30°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui.
Dėl pailgintos centravimo viršūnės formos, tekinimo įrankį galima pristumti prie pat ruošinio galinio paviršiaus. Puikiai tinka kopijavimui.