Forgócsúcs 60° / 30° 4

Cikkszám: 320658 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK4
Ház ⌀ D 60 mm
Hasznos hossz B 107 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 24 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A 10 mm
Maximális körfutáshiba 0,005 mm
Csúcs hossza C 47 mm
Maximális fordulatszám 4 300 min-1
Munkadarab tömeghez 500 kg
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320658 4
EAN / GTIN 4045197774316

Leírás

Kivitel:

  • Szárban csapágyazott pontozó tengely edzett szerszámacélból.
  • Edzett forgócsúcs, többszöri utánköszörülés lehetséges.
  • Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
  • Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
  • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
  • A teljes szerszám edzett és köszörült.

Meghosszabbított csúccsal, csúcsszög 60° / 30°.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.
A meghosszabbított forgócsúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homlokfelületéhez. Különösen alkalmas másoló esztergáláshoz.
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
    Morse kúp Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz