Roterande svarvdubb 60° / 30° 4

Article no.: 320658 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
15 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Morsekona MK4
hus-⌀ D 60 mm
effektiv längd B 107 mm
största spets-⌀ 60° A 24 mm
största spets-⌀ 30° A 10 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
spetslängd C 47 mm
maximalt varvtal: 4 300 min-1
för arbetsstycksvikt 500 kg
Produktslag centreringsspets

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 320658 4
EAN / GTIN 4045197774316

Beskrivelse

Utförande:

  • Skaftlagrad körnarsaxel av härdat verktygsstål.
  • Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Hela verktyget är härdat och slipat.

med förlängd spets, spetsvinkel 60°/ 30°

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.
Den förlängda spetsen medger obehindrad åtkomst för svarvstålet på arbetsstyckets ändyta. Särskilt lämplig för kopiersvarvning.
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
    Morsekona Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen