Contropunta rotante 60° / 30°, Cono Morse: 4

Codice art.: 320658 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva L 210 mm
Diametro testa D 60 mm
Esecuzione della punta pilota Es. rotante
Angolo di affilatura α 30 grado; 60 grado
Cono smussato nella parte anteriore no
Lunghezza punta L3 47 mm
Lunghezza utile L2 107 mm
Attacco lato macchina CM4
Con foro filettato per l’estrazione no
Con superfici di serraggio no
Con punta in metallo duro no
Con ammortizzazione no
Peso del pezzo max. 500 kg
Numero max. giri 4.300 min-1
Errore massimo di rotazione concentrica 0,005 mm
Mezza punta pilota no
Utilizzo Tornitura
Peso 1,7 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320658 4
EAN / GTIN 4045197774316
Codice del produttore 320658 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Asse del bulino in acciaio per utensili temprato montato sull'attacco.
  • Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.
  • Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.
  • Senza manutenzione.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.
  • Utensile completo temprato e rettificato.

Con cuspide prolungata, angolo cuspide 60° / 30°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per tutti i tipi di torni, per la sgrossatura e la tornitura di precisione.
La cuspide prolungata consente di avere un maggiore spazio per l’utensile sul lato piano del pezzo. Particolarmente adatta per la tornitura a copiare.