Roterende pinol 60° / 30°, Morsekonus: 4

Art.-nr.: 320658 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde L 210 mm
Hoved-diameter D 60 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel α 30 grader; 60 grader
Stump kegle på forsiden nej
Spidslængde L3 47 mm
Nyttelængde L2 107 mm
Holder, på maskinside MK4
Med aftrykningsgevind nej
Med spændeflader nej
Med hårdmetalspids nej
Med støddæmpning nej
Emnevægt maks. 500 kg
Maks. omdrejningstal 4.300 min-1
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
Halv centreringsspids nej
Anvendelse drejning
Vægt 1,7 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320658 4
EAN/GTIN 4045197774316
Producentnummer 320658 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Skaftlejret kørnerakse af gennemhærdet værktøjsstål.
  • Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
  • Komplet værktøj hærdet og slebet.

Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.
Den forlængede løbespids muliggør uhindret opstart af drejeskæret på emnets plane side. Specielt velegnet til kopidrejning.