Korpus wiertła do dużych średnic z głowicą wiertarską SUMOCHAM w środku i płytkami wymiennymi na obwodzie, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 3202862
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3202862
EAN / GTIN 7291075307399
Numer producenta 3202862
Numer L L24040 572

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 32 mm, średnica cięcia (DC): 27 mm, długość całkowita (OAL): 230,1 mm, długość efektywna (LU): 138,1 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 16 mm
  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 42 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 27 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 42 mm
  • Zakres L/D 5xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOGX 060304-W
  • Długość całkowita (OAL) 230,1 mm
  • Długość wspornika (LPR) 170,1 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 60 mm
  • Długość użytkowa (LU) 138,1 mm