MNC 270-135 A32-160-06-5D Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3202862
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3202862
EAN / GTIN 7291075307399
Réf. fabricant 3202862
Article hors catalogue L24040 572

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 27 mm, Longueur hors tout (OAL) 230.1 mm, Longueur utile (LU) 138.1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 16 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 27 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOGX 060304-W
  • Longueur hors tout (OAL) 230.1 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 170.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Longueur utile (LU) 138.1 mm