MNC 270-135 A32-160-06-5D Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202862
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3202862
EAN / GTIN 7291075307399
Číslo výrobce 3202862
L-číslo L24040 572

Popis

Popis:

Modulární vrtáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr řezu (DC) 27 mm, celková délka (OAL) 230,1 mm, pracovní délka (LU) 138,1 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 16 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 27 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOGX 060304-W
  • Celková délka (OAL) 230.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 170.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 138.1 mm