MNC 270-135 A32-160-06-5D Brocas Intercambiables de Gran Diámetro con Punta de Taladrar Central y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5XD

Número de artículo: 3202862
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3202862
EAN / GTIN 7291075307399
Número del fabricante 3202862
Número L L24040 572

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 27 mm, Longitud total (OAL) 230.1 mm, Longitud utilizable (LU) 138.1 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 16 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 27 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOGX 060304-W
  • Longitud total (OAL) 230.1 mm
  • Voladizo (LPR) 170.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Longitud utilizable (LU) 138.1 mm