MNC 270-135 A32-160-06-5D Borekrop til store diametre med SUMOCHAM-borehoved i midten og skær på periferien, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202862
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3202862
EAN/GTIN 7291075307399
Producentnummer 3202862
L-nummer L24040 572

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærdiameter (DC) 27 mm, samlet længde (OAL) 230,1 mm, effektiv længde (LU) 138,1 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 16 mm
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 27 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOGX 060304-W
  • Samlet længde (OAL) 230,1 mm
  • Krave længde (LPR) 170,1 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Effektiv længde (LU) 138,1 mm