Korpus wiertła z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa i chwytem cylindrycznym, głębokość wiercenia 12xD

Nr art.: 3202829
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3202829
EAN / GTIN 7291075297362
Numer producenta 3202829
Numer L L24040 597

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 5/8″, średnica cięcia (DC): 0,512″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 13,0, długość całkowita (OAL): 8,72″, długość efektywna (LU): 6:23

Cecha szcz.:

  • Zmniejszona średnica korpusu (BDRED): 0,79 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 512 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0 528 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 512 cale
  • Średnica nominalna: 0 512 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 0,79 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 6 737 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 13,0
  • Zakres L/D: 12xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ICP 130
  • Długość całkowita (OAL): 8,72 cale
  • Długość punktu (PL): 0 093 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 6,83 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 1,89 cale
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 6,23″