DCN 130-156-15.87R-12D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 12xD

Č. pol.: 3202829
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 3202829
EAN/GTIN 7291075297362
Číslo výrobcu 3202829
Číslo L L24040 597

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,512″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 13,0, Celková délka (OAL) 8,72″, použitelná délka (LU) 6,23″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.512″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.528″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.512″
  • Desetinný ekvivalent: 0.512″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Funkcní délka (LF): 6.737″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 13.0
  • Skupina délek: 12xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 130
  • Celková délka (OAL): 8.72″
  • Délka špicky britu(PL): 0.093″
  • Délka upínace (LPR): 6.83″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 6.23″

Vhodné výrobky