DCN 130-156-15.87R-12D Burghiu modular cu Plăcuţă interschimbabilă, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă cilindrică, adâncime de găurire 12xD

Cod articol.: 3202829
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3202829
EAN / GTIN 7291075297362
Număr producător 3202829
L-Număr L24040 597

Descriere

Descriere:

Burghiu modular cu Plăcuţă interschimbabilă, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă cilindrică, adâncime de găurire 12xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.79″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.512″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.528″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.512″
  • Echivalent zecimal: 0.512″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.79″
  • Lungime funcţională (LF): 6.737″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13.0
  • Lungimea ansamblului: 12xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 130
  • Lungime totală (OAL): 8.72″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.093″
  • Lungime exterioară (LPR): 6.83″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 6.23″