DCN 130-156-15.87R-12D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 12 × D

Št. art.: 3202829
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3202829
EAN/GTIN 7291075297362
Številka proizvajalca 3202829
L-število L24040 597

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,512″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13,0, skupna dolžina (OAL) 8,72 ″, uporabna dolžina (LU) 6,23″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,79″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,512″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,528″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,512″
  • Decimalni ekvivalent: 0,512″
  • Premer prirobnice (DF): 0,79″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6,737″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 13,0
  • Skupina dolžine: 12xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 130
  • Skupna dolžina (OAL): 8,72″
  • Dolžina točke (PL): 0,093″
  • Štrleča dolžina (LPR): 6,83″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 6,23″