DCN 130-156-15.87R-12D Forets à têtes interchangeables avec arrosage central et queues cylindriques, profondeur de perçage 12xD.

Réf.: 3202829
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3202829
EAN / GTIN 7291075297362
Réf. fabricant 3202829
Article hors catalogue L24040 597

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.512″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 13.0 ,Longueur hors tout (OAL) 8.72″ ,Longueur utile (LU) 6.23″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.512″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.528″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.512″
  • Equivalent décimal: 0.512″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6.737″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 13.0
  • Groupe de longueurs: 12xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 130
  • Longueur hors tout (OAL): 8.72″
  • Point Length (PL): 0.093″
  • Longueur dépassement (LPR): 6.83″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 6.23″