Wiertło rdzeniowe do gwintów

Nr art.: 3201009
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3201009
EAN / GTIN 7291075166996
Numer producenta 3201009
Numer L L24040 714

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 21 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 21,0, długość całkowita (OAL): 128,82 mm, długość efektywna (LU): 60,3 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 25,5 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 21 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 21,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 21 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 21.0
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) IDI 210
  • Długość całkowita (OAL) 128,82 mm
  • Długość punktu (PL) 3,82 mm
  • Długość wspornika (LPR) 72,8 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 56 mm
  • Długość użytkowa (LU) 60,3 mm