DCT 210-048-25B-M24 Bor til gevindskårne kernehuller

Art.-nr.: 3201009
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3201009
EAN/GTIN 7291075166996
Producentnummer 3201009
L-nummer L24040 714

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulær borekrop, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 21 mm, skærsæde-størrelseskode (SSC) 21,0, samlet længde (OAL) 128,82 mm, effektiv længde (LU) 60,3 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 25,5 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 21 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 21,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 21 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 21,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IDI 210
  • Samlet længde (OAL) 128,82 mm
  • Punktlængde (PL) 3,82 mm
  • Krave længde (LPR) 72,8 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 60,3 mm