DCT 210-048-25B-M24 Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3201009
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3201009
EAN/GTIN 7291075166996
Številka proizvajalca 3201009
L-število L24040 714

Opis

Opis:

Modularno ohišje vrtalnika, premer pritrdišča na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalne plošče (DC) 21 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne plošče (SSC) 21.0, skupna dolžina (OAL) 128,82 mm, efektivna dolžina (LU) 60,3 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 25,5 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 21 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 21,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 21 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 21,0
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 210
  • Skupna dolžina (OAL) 128,82 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,82 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 72,8 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 60,3 mm