Wiertło rdzeniowe do gwintów

Nr art.: 3201003
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3201003
EAN / GTIN 7291075166934
Numer producenta 3201003
Numer L L24040 551

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 14 mm, średnica cięcia (DC): 6,8 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 6,8, długość całkowita (OAL): 88,14 mm, długość efektywna (LU): 31,7 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 13,9 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 14 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 6,8 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 7,4 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 6,8 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 6.8
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) IDI 068
  • Długość całkowita (OAL) 88,14 mm
  • Długość punktu (PL) 1,24 mm
  • Długość wspornika (LPR) 43,1 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 45 mm
  • Długość użytkowa (LU) 31,7 mm