DCT 068-021-14B-M8 Vrták pro jádrové otvory se závitem

Artiklové číslo: 3201003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3201003
EAN / GTIN 7291075166934
Číslo výrobce 3201003
L-číslo L24040 551

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 14 mm, průměr břitu (DC) 6,8 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 6,8, celková délka (OAL) 88,14 mm, efektivní délka (LU) 31,7 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 13.9 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6.8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 7.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 6.8 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.8
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 068
  • Celková délka (OAL) 88.14 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.24 mm
  • Délka upínace (LPR) 43.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 31.7 mm