• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

DCT 068-021-14B-M8 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Réf.: 3201003
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3201003
EAN / GTIN 7291075166934
Réf. fabricant 3201003
Article hors catalogue L24040 551

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Diamètre coupant (DC) 6.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 6.8, Longueur hors tout (OAL) 88.14 mm, Longueur utile (LU) 31.7 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 13.9 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 6.8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 7.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 6.8 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 6.8
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 068
  • Longueur hors tout (OAL) 88.14 mm
  • Point Length (PL) 1.24 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 43.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Longueur utile (LU) 31.7 mm