DCT 068-021-14B-M8 Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables y Plaquitas de Chaflanado, con Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Principalmente para Agujeros Pre-Roscados

Número de artículo: 3201003
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3201003
EAN / GTIN 7291075166934
Número del fabricante 3201003
Número L L24040 551

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Diámetro de corte (DC) 6.8 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.8, Longitud total (OAL) 88.14 mm, Longitud utilizable (LU) 31.7 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 13.9 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 6.8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 7.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 6.8 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.8
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 068
  • Longitud total (OAL) 88.14 mm
  • Point Length (PL) 1.24 mm
  • Voladizo (LPR) 43.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Longitud utilizable (LU) 31.7 mm