Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, skærediameter (DC) 6,8 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 6,8, samlet længde (OAL) 88,14 mm, effektiv længde (LU) 31,7 mm
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD) 13,9 mm
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 6,8 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 7,4 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 6,8 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 6,8
- Betegnelse for skærplade (MIID) IDI 068
- Samlet længde (OAL) 88,14 mm
- Punktlængde (PL) 1,24 mm
- Krave længde (LPR) 43,1 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 45 mm
- Effektiv længde (LU) 31,7 mm