• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Light steering wheel puller for steering wheels with three or four spokes, up to 92 mm spread

Nr art.: 32-1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 32-1
EAN / GTIN 4021176014048
Numer producenta 32-1
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The steering wheel puller is used for gentle removal of steering wheels with three or four spokes. The particularly strong design of the puller withstands even the highest loads.
  • The rubber coating on the pulling ring provides protection for the steering wheel and spokes during the extraction process.
  • Universally applicable thanks to variously sized pull rings

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 185 mm
  • Total width [inch]: 7 5/16
  • Total depth [mm]: 185 mm
  • Total depth [inch]: 7 5/16
  • Total height [mm]: 155 mm
  • Total height [inch]: 6 1/8
  • Width across flats [mm]: 17 mm
  • Thread dimension: M14 x 1,5
  • Span outside pull-off (min.) [mm]: 53 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch]: 3 5/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch]: 2 1/16
  • Span outside pull-off (max.) [mm]: 92 mm
  • Clamping depth, external puller [mm]: 100 mm
  • Clamping depth external puller [inch]: 3 7/8
  • Reversible puller hooks: No
  • Quick adjustment available: No
  • Clamping bracket: No
  • Spare parts available: Yes
  • Separation diameter (min. - max.) [mm]: 53 mm - 92 mm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Fork opening [mm]: -