Lahki snemalec volanskega kolesa za volanske obroče s tremi ali štirimi kraki, širine razpona do 92 mm

Št. art.: 32-1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 32-1
EAN/GTIN 4021176014048
Številka proizvajalca 32-1
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Snemalec volanskega obroča se uporablja za nežno snemanje volanskih obročev s tremi ali štirimi kraki. Posebej močna zasnova izvlečnega mehanizma je odporna tudi na najtežje obremenitve.
  • Gumijasta prevleka na obroču za vlečenje zagotavlja zaščito volana in zobnikov med postopkom vlečenja.
  • Zaradi vlečnih obročev različnih velikosti se lahko uporablja univerzalno

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 185 mm
  • Celotna širina [palec]: 7 5/16
  • Skupna globina [mm]: 185 mm
  • Skupna globina [palec]: 7 5/16
  • Skupna višina [mm]: 155 mm
  • Skupna višina [palec]: 6 1/8
  • Panoga: Gospodarska vozila, industrija
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 17 mm
  • Velikost navoja: M14 x 1,5
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 53 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 3 5/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 2 1/16
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 92 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 100 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 3 7/8
  • maks. Navor [ft lb]: 0,00
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 0,00
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Ne
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 53 mm - 92 mm
  • Odprtina vilic [mm]: -