Extractor de volan ușor pentru volane cu trei sau patru spițe, până la 92 mm lățime de prindere

Cod articol.: 32-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 32-1
EAN / GTIN 4021176014048
Număr producător 32-1
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul de volan este utilizat pentru a scoate ușor volanele cu trei sau patru spițe. Designul deosebit de puternic al extractorului poate rezista chiar și la cele mai grele sarcini.
  • Învelișul de cauciuc de pe inelul de extragere asigură protecția volanului și a spițelor în timpul procesului de extragere
  • Poate fi utilizat universal datorită inelelor de tracțiune de dimensiuni diferite

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 185 mm
  • Lățime totală [inch]: 7 5/16
  • Adâncime totală [mm]: 185 mm
  • Adâncime totală [inch]: 7 5/16
  • Înălțimea totală [mm]: 155 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 6 1/8
  • Sectorul: Vehicul comercial, industrie
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 17 mm
  • dimensiunea filetului: M14 x 1,5
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 53 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 3 5/8
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 2 1/16
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 92 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 100 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 3 7/8
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 0,00
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 53 mm - 92 mm
  • Deschiderea furcii [mm]: -