Leve extractor de volante para volantes con tres o cuatro radios, hasta 92 mm de alcance.

Número de artículo: 32-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 32-1
EAN / GTIN 4021176014048
Número del fabricante 32-1
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor del volante se utiliza para extraer suavemente volantes con tres o cuatro radios. La ejecución especialmente robusta del extractor soporta incluso las cargas más fuertes.
  • El revestimiento de goma en el anillo de tiro ofrece protección para el volante y los radios durante el proceso de extracción.
  • Universalmente utilizable gracias a los anillos de tracción de diferentes tamaños

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 185 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 7 5/16
  • Profundidad total [mm]: 185 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 7 5/16
  • Altura total [mm]: 155 mm
  • Altura total [pulgadas]: 6 1/8
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Dimensión del hilo: M14 x 1,5
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 53 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 3 5/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 2 1/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 92 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 100 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 3 7/8
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 53 mm - 92 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura de horquilla [mm]: -

Descargas y documentos

Productos adecuados