• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leichter Lenkradabzieher für Lenkräder mit drei oder vier Speichen, bis 92 mm Spannweite

Artikel-Nr.: 32-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 32-1
EAN / GTIN 4021176014048
Herstellernummer 32-1
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Lenkradabzieher wird zum schonenden Abziehen für Lenkräder mit drei oder vier Speichen eingesetzt. Die besonders kräftige Ausführung des Abziehers hält selbst stärksten Belastungen stand.
  • Gummierung am Zugring bietet während des Abziehvorgangs Schutz für Lenkrad und Speichen
  • Universell einsetzbar dank verschieden großer Zugringe

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 185 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 7 5/16
  • Gesamttiefe [mm]: 185 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 7 5/16
  • Gesamthöhe [mm]: 155 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 6 1/8
  • Branche: NFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Gewindemaß: M14 x 1,5
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 53 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 3 5/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 2 1/16
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 92 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 100 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 3 7/8
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 0.00
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 53 mm - 92 mm
  • Gabelöffnung [mm]: -