Extracteur léger de volant pour volants à trois ou quatre branches, jusqu'à 92 mm capacité de serrage

Réf.: 32-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 32-1
EAN / GTIN 4021176014048
Réf. fabricant 32-1
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur de volant est utilisé pour l'extraction douce des volants à trois ou quatre branches. La construction particulièrement robuste de l'extracteur résiste même aux charges les plus élevées.
  • La surmoulage en caoutchouc de l'anneau de traction offre une protection pour le volant et les rayons pendant le processus d'extraction.
  • Universellement applicable grâce à des bagues de traction de différentes tailles

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 185 mm
  • Largeur totale [inch]: 7 5/16
  • Profondeur totale [mm]: 185 mm
  • Profondeur totale [inch]: 7 5/16
  • Hauteur totale [mm]: 155 mm
  • Hauteur totale [inch]: 6 1/8
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Dimension du filetage: M14 x 1,5
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 53 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 3 5/8
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 2 1/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 92 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 100 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 3 7/8
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 53 mm - 92 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Ouverture de fourche [mm]: -