{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Angetriebenes Werkzeug radial, BMT55, Typ: 55-25 | |
| Typ uchwytu | Uchwyt trzpienia frezarskiego | |
| Kod miejsca rozdzielenia | FLB064A5515 | |
| Kształt uchwytu | Kształt A | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 064A mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu | 40 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | VX3 | |
| Maks. średnica mocowania | 50 mm | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER | |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 25 | |
| Długość wysięgu | 52,5 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
| Maksymalna siła zaciskająca | 63 Nm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Długość całkowita | 200 mm | |
| Wys. całkowita | 84 mm | |
| Szerokość całkowita | 42 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Masa | 6,63 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319934 55-25 | |
| EAN / GTIN | 4069515002936 | |
| Numer producenta | 319934 55-25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |