• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Rychlovýměnný adaptér, Weldon s vnější maticí ER 25, Upínací ⌀: 6mm

Artiklové číslo: 319761 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SZD02500215; ZYL00601015
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm; 6 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 6 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Upínací průměr min. D1 6 mm
Upínací průměr max. D1 6 mm
Nepodepřená délka A 52,5 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 41,7 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Rychlovýměnný adaptér
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál nástrojová ocel
Povrchová úprava kalené
Hmotnost 0,229 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319761 6
EAN / GTIN 4062406328672
Číslo výrobce 319761 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Dvoudílné provedení sestávající ze základního tělesa a přesné upínací matice.
  • Vyrobeno z vysoce kvalitní nástrojové oceli, všechny funkční povrchy kalené a opracované.

Výhoda:

Velmi snadno použitelný systém rychlé výměny poháněných nástrojů (AGW). Rychlovýměnný adaptér se připravuje pomocí nástroje a osazuje se prostřednictvím systému AGW. Upínací matice má kuličkové uložení.
Multiflexibilní použití:
  • Rychlá a snadná výměna adaptérů u použitých systémů AGW.
  • Vhodné pro všechny poháněné nástroje od různých výrobců s připojením kleštinou ER.

Použití:

Pro vrtání a frézování u poháněných nástrojů s připojením kleštinou ER.