{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Angetriebenes Werkzeug radial, BMT55, Typ: 55-25 | |
| Typ upínače | Upínač frézovacího trnu | |
| Kódování oddělovacího místa | FLB064A5515 | |
| Formulář záznamu | Typ A | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 064A mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky | 40 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | VX3 | |
| Upínací průměr max. | 50 mm | |
| Pro typ kleštiny | Kleština ER | |
| Velikost kleštin | 25 | |
| Nepodepřená délka | 52,5 mm | |
| Otáčky max. | 6 000 min-1 | |
| Maximální upínací síla | 63 Nm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Celková výška | 84 mm | |
| Celková šířka | 42 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Hmotnost | 6,63 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319934 55-25 | |
| EAN / GTIN | 4069515002936 | |
| Číslo výrobce | 319934 55-25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |