Udførelse:
Til anvendelse på alle CNC-drejemaskiner DMG Gildemeister CTX med Sauter-revolver og drivkobling DIN 5480 eller maskiner med BMT-revolver med drivkobling DIN 1809. Fastspænding af værktøjet i AGW via ER-spændepatron med ekstern/intern møtrik eller hurtigskiftsystem VARIA VX med EWS-licens. Ekstern, udvendig køling via innovativ kølevæskestyring, intern køling gennem værktøjet centralt gennem spindlen.
Udførelsen IK – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsegnet. Til brug på BMT-stjernerevolvere. Oversættelse 1:1. Version med indvendig køling (intern) maks. 70 bar.
Fordel:
- Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.
- Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.
- Overførsel af høje momenter.
- 100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.
- Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.
Anvendelse:
Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.
Passer til:
DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480 eller BMT-revolver med DIN 1809.
- ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
- DMC: DL 21; DL 22
- FOCUS CNC: FBL-230; FBL-250; FNL-250; FBL-320; FNL-320
- HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180; VT 450
- LEADWELL: T-7I
- SMART: NL 2000
- SMEC: PL 240; SL 1500; SL 2000
- Takamaz: XT-8; XYT-51; XYT-65
Leveringsomfang:
AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og hagenøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.
Specialtilbehør:
Bemærk:
- Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com
- IK-værktøjer (intern køling) tørløb, kølevæskefiltrering < 50 µm.
- Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).
- Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.
Vær opmærksom på, at holderens kompatibilitet med din maskine skal kontrolleres selvstændigt før købet. Der ydes ikke garanti for en korrekt pasform.