{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| adapter | BMT55 | |
| Uchwyt narzędziowy | VX3 | |
| L1 | 64 mm | |
| L2 | 64 mm | |
| x | 60 mm | |
| x1 | 96 mm | |
| b | 134,5 mm | |
| h | 84 mm | |
| chłodzenie | zewn. | |
| Rodzaj produktu | Narzędzia napędzane |
| Numer artykułu | 319934 55-VX3 | |
| EAN / GTIN | 4069515002950 | |
| Numer producenta | 319934 55-VX3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |